Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51651.021.0075 Metallskrue sekskant #12 3/4 tommers lengde, 100PK | AB3ZGW 1WE76

APPROVED VENDOR U51651.021.0075 Metallskrue sekskant #12 3/4 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB3ZGW Modell: U51651.021.0075Kryssref.: 1WE76 / 155V21
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
253NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishPlain
Hode Dia.0.312-0.305"
Hodehøyde0.155 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3452
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.021.0075 Metallskrue sekskant #12 3/4 tomme lengde, 100PK
253NOK /pakke