Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Locknut With Nylon Insert 1/4-28, 50PK | AD7MNK 4FJE5

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Låsemutter med nyloninnsats 1/4-28, 50PK

På lager
Vare: AD7MNK Modell: U51422.025.0002Kryssref: 4FJE5
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde13 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Låsemutter med nyloninnsats 1/4-28, 50PK
58NOK /pakke