Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51411.043.0002 Locknut Nylon Insert 7/16-20, 25PK | AD2GKR 3PDH3

APPROVED VENDOR U51411.043.0002 Låsemutter nyloninnsats 7/16-20, 25PK

På lager
Vare: AD2GKR Modell: U51411.043.0002Cross Ref: 3PDH3 / 42KM33
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
105NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde29 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
tempOpptil 250 F.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.043.0002 Låsemutter nyloninnsats 7/16-20, 25PK
105NOK /pakke