Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51341.012.0075 Machine Screw Fillister 5-40 X 3/4 L, 100PK | AB9DDC 2CA60

APPROVED VENDOR U51341.012.0075 Maskinskrue Fillister 5-40 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DDC Modell: U51341.012.0075Kryssref.: 2CA60 / 127C59
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.205 "
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse5-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1112
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.012.0075 Maskinskrue Fillister 5-40 X 3/4 L, 100PK
109NOK /pakke