Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51341.011.0075 Machine Screw Fillister 4-40 X 3/4 L, 100PK | AB9DCW 2CA53

APPROVED VENDOR U51341.011.0075 Maskinskrue Fillister 4-40 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DCW Modell: U51341.011.0075Kryssreferanse: 2CA53
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.183 "
Hodehøyde0.107 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0075 Maskinskrue Fillister 4-40 X 3/4 L, 100PK
86NOK /pakke