Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51320.013.0075 Machine Screw Oval Stainless Steel 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9CHG 2BB96

APPROVED VENDOR U51320.013.0075 Maskinskrue Oval rustfritt stål 6-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CHG Modell: U51320.013.0075Kryssref.: 2BB96 / 127A60
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
46NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.128 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.013.0075 Maskinskrue Oval rustfritt stål 6-32 X 3/4 L, 100PK
46NOK /pakke