Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51300.019.0087 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-24 X 7/8 L, 100PK | AB8WYY 2AB67

APPROVED VENDOR U51300.019.0087 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 7/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WYY Modell: U51300.019.0087Kryssref: 2AB67 / 126Y47
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde7 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3213
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0087 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 7/8 L, 100PK
121NOK /pakke