Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51300.013.0087 Maskinskrue Flat Rustfritt Stål 6-32 X 7/8 L, 100PK | AB8WQB 2AA96

APPROVED VENDOR U51300.013.0087 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 7/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WQB Modell: U51300.013.0087Kryssref: 2AA96 / 126Y19
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde7 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1359
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0087 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 7/8 L, 100PK
56NOK /pakke