Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Socket Set Screw Cup 10-32 X 3/16, 100PK | AF2YLJ 6ZB53

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Sokkelsett skruekopp 10-32 X 3/16, 100PK

På lager
Vare: AF2YLJ Modell: U51261.019.0018Kryssref: 6ZB53 / 160C06
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.190 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3 / 16 "
Punkt Dia.0.088 til 0.102 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessB85 til B95
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0356
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Sokkelsett skruekopp 10-32 X 3/16, 100PK
154NOK /pakke