Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51260.037.0037 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 3/8, 50PK | AE4RRV 5MMV8

APPROVED VENDOR U51260.037.0037 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 3/8, 50PK

På lager
Vare: AE4RRV Modell: U51260.037.0037Kryssref: 5MMV8 / 159Z12

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.0.194 til 0.212 "
Punktmateriale18-8 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessB85-B95
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1534
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.037.0037 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 3/8, 50PK
156NOK /pakke