Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51260.011.0025 Hylsesett Skruekopp 4-40 X 1/4, 100PK | AE4TBN 5MNX2

APPROVED VENDOR U51260.011.0025 Sokkelsett skruekopp 4-40 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AE4TBN Modell: U51260.011.0025Cross Ref: 5MNX2 / 159Z52
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
50NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.050 "
Kjørestørrelse0.050 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.051 til 0.061 "
Punktmateriale18-8 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.011.0025 Sokkelsett skruekopp 4-40 X 1/4, 100PK
50NOK /pakke