Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51260.011.0012 Socket Set Screw Cup 4-40 X 1/8, 100PK | AE4TBL 5MNX0

APPROVED VENDOR U51260.011.0012 Sokkelsett skruekopp 4-40 X 1/8, 100PK

På lager
Vare: AE4TBL Modell: U51260.011.0012Kryssreferanse: 5MNX0

Få tak i det Mai 20, mandag
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.050 "
Kjørestørrelse0.050 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1 / 8 "
Punkt Dia.0.051 til 0.061 "
Punktmateriale18-8 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.011.0012 Sokkelsett skruekopp 4-40 X 1/8, 100PK
158NOK /pakke