Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51215.019.0062 Maskinskrue Truss Rustfritt Stål 10-24 X 5/8L, 100PK | AB9FFW 2CU91

APPROVED VENDOR U51215.019.0062 Maskinskrue truss rustfritt stål 10-24 X 5/8L, 100PK

På lager
Vare: AB9FFW Modell: U51215.019.0062Kryssref: 2CU91 / 127D40
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.448 "
Hodehøyde0.118 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0062 Maskinskrue truss rustfritt stål 10-24 X 5/8L, 100PK
149NOK /pakke