Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.019.0175 Machine Screw Round 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB9BZM 2BA16

APPROVED VENDOR U51213.019.0175 Maskinskrue rund 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BZM Modell: U51213.019.0175Kryssref.: 2BA16 / 126Z96

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
253NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5022
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0175 Maskinskrue rund 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
253NOK /pakke