Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51213.019.0150 Maskinskrue Rund 10-24 X 1-1/2 Lengde, 100PK | AB9BZL 2BA15

APPROVED VENDOR U51213.019.0150 Maskinskrue rund 10-24 X 1-1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB9BZL Modell: U51213.019.0150Kryssref.: 2BA15 / 126Z95

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.359-0.334"
Hodehøyde0.137 til 0.123 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4432
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0150 Maskinskrue rund 10-24 X 1-1/2 Lengde, 100PK
227NOK /pakke