Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51213.013.0075 Maskinskrue Rund 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9BRU 2AY69

APPROVED VENDOR U51213.013.0075 Maskinskrue rund 6-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BRU Modell: U51213.013.0075Kryssref: 2AY69 / 126Z62

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.260-0.240"
Hodehøyde0.103 til 0.091 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1143
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.013.0075 Maskinskrue rund 6-32 X 3/4 L, 100PK
85NOK /pakke