Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XMK6 Crash Chain 20-1/2 Tommers Lengde Sølv | AB4FKV

BATTALION 1XMK6 Crash Chain 20-1/2 tommers lengde sølv

På lager
Vare: AB4FKV Modell: 1XMK6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrasjkjede
Nærmere typeHeavy Duty
FARGESølv
Dør TypeSkjerm og stormdør
FinishSink belagt
maskinvareInkludert
Høyde1.125 "
Lengde20.5 "
MaterialeStål
Projeksjon fra veggen1-1 / 8 "
Bredde1 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302416045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
BATTALION 1XMK7 Crash Chain 25-1/2 Tommers Lengde Sølv | AB4FKW 1XMK71.125 "25.5 "1 13 / 32 "264NOK
BATTALION 1XMK8 Crash Chain 30-1/2 Tommers Lengde Sølv | AB4FKX 1XMK81.125 "30.5 "1 13 / 32 "322NOK
BATTALION 1XMP2 Crash Chain 25-1/2 tommers lengde 7/16 tommers bredde sølv | AB4FLF 1XMP21.187 "25.5 "7 / 16 "70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XMK6 Crash Chain 20-1/2 tommers lengde sølv
273NOK / enhet