Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.011.0125 Machine Screw Round 4-40 X 1 1/4 L, 100PK | AB9BRJ 2AY60

APPROVED VENDOR U51213.011.0125 Maskinskrue rund 4-40 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BRJ Modell: U51213.011.0125Kryssref: 2AY60 / 126Z53
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.211 "
Hodehøyde0.086 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.121
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0125 Maskinskrue rund 4-40 X 1 1/4 L, 100PK
88NOK /pakke