Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Machine Screw Pan 10-24 X 1/4 L, 100PK | AB4QFW 1ZU98

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Maskinskruepanne 10-24 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QFW Modell: U51120.019.0025Kryssref.: 1ZU98 / 126X62

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.373 "
Hodehøyde0.11 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1426
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Maskinskruepanne 10-24 X 1/4 L, 100PK
43NOK /pakke