Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.016.0018 Machine Screw Pan 8-32 X 3/16 L, 100PK | AB4QFE 1ZU81

APPROVED VENDOR U51120.016.0018 Maskinskruepanne 8-32 X 3/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QFE Modell: U51120.016.0018Kryssreferanse: 1ZU81

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.322 "
Hodehøyde0.096 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.016.0018 Maskinskruepanne 8-32 X 3/16 L, 100PK
52NOK /pakke