Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51110.019.0031 Maskinskrue Flat Rustfritt Stål 10-24 X 5/16L, 100PK | AB9BCE 2AU43

APPROVED VENDOR U51110.019.0031 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 5/16L, 100PK

På lager
Vare: AB9BCE Modell: U51110.019.0031Kryssref.: 2AU43 / 126Z08

Få tak i det Mai 6, mandag
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
80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0031 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 5/16L, 100PK
80NOK /pakke