Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.016.0037 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9BBR 2AU19

APPROVED VENDOR U51110.016.0037 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BBR Modell: U51110.016.0037Kryssreferanse: 2AU19
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1251
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0037 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 3/8 L, 100PK
101NOK /pakke