Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Hex Jam Nut 3/4-16 1 1/8 Inch, 10PK | AB4BUG 1WU21

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Sekskantmutter 3/4-16 1 1/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB4BUG Modell: U51092.075.0001Kryssreferanse: 1WU21
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
319NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde27 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB80 til C35
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn
Bredde1.12 "
Skiftenøkkelstørrelse1-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3573
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Sekskantmutter 3/4-16 1 1/8 tommer, 10PK
319NOK /pakke