Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51070.112.3600 Gjengestag rustfritt stål 1-1/8-7x3 fot | AB8EYF 25DL55

APPROVED VENDOR U51070.112.3600 Gjenget stang rustfritt stål 1-1/8-7x3 fot

På lager
Vare: AB8EYF Modell: U51070.112.3600Kryssref: 25DL55
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
669NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseA2
FinishPlain
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.82
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.112.3600 Gjenget stang rustfritt stål 1-1/8-7x3 fot
669NOK / enhet