Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51070.056.3600 Gjengestag rustfritt stål 9/16-12x3 fot | AB8EYE 25DL54

APPROVED VENDOR U51070.056.3600 Gjenget stang rustfritt stål 9/16-12x3 fot

På lager
Vare: AB8EYE Modell: U51070.056.3600Kryssref: 25DL54
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseA2
FinishPlain
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9 / 16-12
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.92
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.056.3600 Gjenget stang rustfritt stål 9/16-12x3 fot
442NOK / enhet