GODKJENT LEVERANDØR U51070.043.9999 Gjenget stang rustfritt stål 7/16-14 x 12 fot | AA2PFV 10W667

APPROVED VENDOR U51070.043.9999 Gjenget stang rustfritt stål 7/16-14 x 12 fot

Vare: AA2PFV Modell: U51070.043.9999Kryssreferanse: 10W667
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

604NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16-14
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.043.9999 Gjenget stang rustfritt stål 7/16-14 x 12 fot
604NOK / enhet