GODKJENT LEVERANDØR U51070.031.9999 Gjengestang rustfritt stål 5 / 16-18 x 12 føtter | AA2PFN 10W661

APPROVED VENDOR U51070.031.9999 Gjenget stang rustfritt stål 5/16-18 x 12 fot

Vare: AA2PFN Modell: U51070.031.9999Kryssreferanse: 10W661
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

235NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.031.9999 Gjenget stang rustfritt stål 5/16-18 x 12 fot
235NOK / enhet