GODKJENT LEVERANDØR U51070.025.9999 Gjengestag rustfritt stål 1/4-20x12 fot | AA8RDR 19NN76

APPROVED VENDOR U51070.025.9999 Gjenget stang rustfritt stål 1/4-20x12 fot

Vare: AA8RDR Modell: U51070.025.9999Kryssref: 19NN76
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

168NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseA2
FinishPlain
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 til 65,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.67
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.025.9999 Gjenget stang rustfritt stål 1/4-20x12 fot
168NOK / enhet