Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51016.016.0050 Machine Screw Hex 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB2YEH 1PRX3

APPROVED VENDOR U51016.016.0050 Maskinskrue sekskant 8-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2YEH Modell: U51016.016.0050Kryssreferanse: 1PRX3
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
215NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeHex Trim
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.11 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1539
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51016.016.0050 Maskinskrue sekskant 8-32 X 1/2 L, 100PK
215NOK /pakke