Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.112.0600 Sekskantskrue Rustfritt stål 1-1/8-7 x 6 | AB8UJF 29DN97

APPROVED VENDOR U51000.112.0600 Sekskantskrue rustfritt stål 1-1/8-7 x 6

På lager
Vare: AB8UJF Modell: U51000.112.0600Kryssref: 29DN97 / 42KA56
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
412NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse8
Diameter1.125 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet6"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9158
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.112.0600 Sekskantskrue rustfritt stål 1-1/8-7 x 6
412NOK / enhet