Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.062.0175 Sekskantskrue Rustfritt stål 5/8-11 X 1-3/4, 10PK | AC8JUD 3AUT3

APPROVED VENDOR U51000.062.0175 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-11 X 1-3/4, 10PK

På lager
Vare: AC8JUD Modell: U51000.062.0175Kryssreferanse: 3AUT3
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse11
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9693
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0175 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-11 X 1-3/4, 10PK
170NOK /pakke