Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.056.0300 Sekskantskrue Rustfritt stål 9/16-12 X 3, 5PK | AB7XZR 24K939

APPROVED VENDOR U51000.056.0300 Sekskantskrue rustfritt stål 9/16-12 X 3, 5PK

På lager
Vare: AB7XZR Modell: U51000.056.0300Kryssref: 24K939 / 42JZ70

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet3"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse12
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5558
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.056.0300 Sekskantskrue rustfritt stål 9/16-12 X 3, 5PK
250NOK /pakke