Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 29202 Kraftig gulvkosthode 19 tommer grønn | AC3EFZ 2RWH9

REMCO 29202 Kraftig gulvkosthode 19 tommer grønn

På lager
Vare: AC3EFZ Modell: 29202Kryssreferanse: 2RWH9
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
823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig gulvkosthode
SyrebestandigJa
BustfargeGrønn
Bustematerialepolyester
Børstelengde2.5 "
Penselbredde19 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeKJÆLEDYR
Håndtere fargeGrønn
Total lengde12 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.098
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9603908040
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargeTotal lengdePris
REMCO 29203 Kraftig Gulvkosthode 19 Tommer Blå | AC3EGA 2RWJ1 29203BlåBlå19 "823NOK
REMCO 29204 Kraftig gulvkosthode 19 tommer rød | AC3EGB 2RWJ2 29204RødRød19 "823NOK
REMCO 29205 Kraftig gulvkosthode 19 tommer hvit | AC3EGC 2RWJ3 29205HvitHvit19 "823NOK
REMCO 29206 Kraftig gulvkosthode 19 tommers gul | AC3EGD 2RWJ4 29206GulGul19 "823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 29202 Kraftig gulvkosthode 19 tommer grønn
823NOK / enhet