Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.037.0112 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/8-16 X 1-1/8, 25PK | AB7XYY 24K877

APPROVED VENDOR U51000.037.0112 Sekskantskrue rustfritt stål 3/8-16 X 1-1/8, 25PK

På lager
Vare: AB7XYY Modell: U51000.037.0112Kryssref: 24K877
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4734
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.037.0112 Sekskantskrue rustfritt stål 3/8-16 X 1-1/8, 25PK
165NOK /pakke