Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.025.0112 Sekskantskrue Rustfritt stål 1/4-20 X 1-1/8, 25PK | AB7XYP 24K832

APPROVED VENDOR U51000.025.0112 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1-1/8, 25PK

På lager
Vare: AB7XYP Modell: U51000.025.0112Kryssref: 24K832
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.203
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.025.0112 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1-1/8, 25PK
121NOK /pakke