Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39667.075.0450 Hitch Pin Bent Stål Sink 3/4 x 4 1/2l | AC9MTY 3HLT6

APPROVED VENDOR U39667.075.0450 Trekkstift bøyd stål sink 3/4 x 4 1/2l

På lager
Vare: AC9MTY Modell: U39667.075.0450Kryssref: 3HLT6
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
Finishsink
Materiale1038 Steel
Pin Dia.3 / 4 "
Skaftstørrelse3 / 4 "
typenBøyd
Brukbar lengde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.075.0450 Trekkstift bøyd stål sink 3/4 x 4 1/2l
75NOK / enhet