Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39665.075.0625 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/4 x 7 L | AC9MTA 3HLN9

APPROVED VENDOR U39665.075.0625 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/4 x 7 L

På lager
Vare: AC9MTA Modell: U39665.075.0625Kryssreferanse: 3HLN9
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde7"
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.3 / 4 "
Skaftstørrelse3 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.53
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.075.0625 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/4 x 7 L
125NOK / enhet