Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U39080.037.0075 Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 3/4 Length, 50PK | AC2RAW 2ME18

APPROVED VENDOR U39080.037.0075 Dyvelpinne Legert stål 3/8 X 3/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AC2RAW Modell: U39080.037.0075Kryssref: 2ME18 / 175M05
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
479NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3751 til 0.3753 "
Dobbel skjærstyrke (kg)28,700 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter3 / 8 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)14,350 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5288
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.037.0075 Dyvelpinne Legert stål 3/8 X 3/4 Lengde, 50PK
479NOK /pakke