Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39080.025.0075 Dybelstift Legert stål 1/4 X 3/4 Lengde, 100PK | AC2QVH 2MB78

APPROVED VENDOR U39080.025.0075 Dyvelpinne Legert stål 1/4 X 3/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AC2QVH Modell: U39080.025.0075Kryssref.: 2MB78 / 175L98

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
576NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.2501 til 0.2503 "
Dobbel skjærstyrke (kg)12,800 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)6400
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4694
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.025.0075 Dyvelpinne Legert stål 1/4 X 3/4 Lengde, 100PK
576NOK /pakke