Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37321.025.0001 Lock Washer Internal Steel 1/4 Inch, 100PK | AB7ENZ 22UJ15

APPROVED VENDOR U37321.025.0001 Låseskive innvendig stål 1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB7ENZ Modell: U37321.025.0001Kryssreferanse: 22UJ15
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
393NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.0.256 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.5 "
Tykkelse0.035 "
typenIntern tann, kraftig type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37321.025.0001 Låseskive innvendig stål 1/4 tommer, 100PK
393NOK /pakke