Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37171.125.0001 Split Lock Washer Steel 1-1/4 Inch, 5PK | AB7ENV 22UJ11

APPROVED VENDOR U37171.125.0001 Delt låseskive stål 1-1/4 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB7ENV Modell: U37171.125.0001Kryssreferanse: 22UJ11
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
1 418 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
Finishsink
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1.254 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.222 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.417 "
typenEkstra plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4109
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37171.125.0001 Delt låseskive stål 1-1/4 tommer, 5PK
1 418 NOK /pakke