Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U31870.019.0150 Boreskrue #10-16 1 1/2 L, 50PK | AB4CNV 1WY56

APPROVED VENDOR U31870.019.0150 Boreskrue #10-16 1 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB4CNV Modell: U31870.019.0150Kryssref: 1WY56 / 156F45
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.235 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.0.373-0.357"
Hodehøyde0.133 til 0.122 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.5 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2128
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.019.0150 Boreskrue #10-16 1 1/2 L, 50PK
132NOK /pakke