Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FEWASH516112P10 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNK 36RK55

FOREVERBOLT FB3FEWASH516112P10 Skive, 5/16 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-1/2 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CNK Modell: FB3FEWASH516112P10Kryssref: 36RK55
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
342NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse316
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Pakke Vekt0.29
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH516112P10 Skive, 5/16 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-1/2 tommer utvendig diameter, 10pk
342NOK /pakke