Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31300.019.0400 Drywall Screw Bugle #10 4 Inch, 100PK | AC9XXZ 3LHD1

APPROVED VENDOR U31300.019.0400 Gipsskruebugle #10 4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AC9XXZ Modell: U31300.019.0400Kryssref: 3LHD1
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
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørrvegg Skruer
DrivePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSvart fosfat
Hode Dia.0.354-0.335
HodehøydeMaks til 0.236
hode~~POS=TRUNCBugle
Lengde4"
MaterialeKarbonstål
PunkttypeSharp
Størrelse#10
System for målinginch
GjengetypeGrov
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.94
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31300.019.0400 Gipsskruebugle #10 4 tommer, 100PK
186NOK /pakke