Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U26661.016.0125 Metallskruepanne #8 1 1/4 Lengde, 100PK | AB2HWU 1MA31

APPROVED VENDOR U26661.016.0125 Metallskruepanne #8 1 1/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2HWU Modell: U26661.016.0125Kryssreferanse: 1MA31
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
53NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.322-0.306"
Hodehøyde0.115 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.25 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 8-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.016.0125 Metallskruepanne #8 1 1/4 Lengde, 100PK
53NOK /pakke