Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 Metal Screw Pan #7 3/4 Inch Length, 100PK | AB2GPX 1LY54

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 Metallskruepanne #7 3/4 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2GPX Modell: U26660.015.0075Kryssref: 1LY54 / 155T24
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.296-0.281"
Hodehøyde0.106 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 7-19
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1688
Skipets høyde (cm)5.8
Skipets lengde (cm)9.3
Skipets bredde (cm)5.8
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 Metallskruepanne #7 3/4 tommers lengde, 100PK
60NOK /pakke