Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 Metal Screw Pan #4 5/8 Inch Length, 100PK | AB2GPJ 1LY40

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 Metallskruepanne #4 5/8 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2GPJ Modell: U26660.011.0062Kryssref: 1LY40 / 155T14
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.0.219-0.205"
Hodehøyde0.08 til 0.07 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 4-24
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0734
Skipets høyde (cm)3.9
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)5.3
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 Metallskruepanne #4 5/8 tommers lengde, 100PK
35NOK /pakke