Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.011.0075 Wood Screw Flat #4 X 3/4 Length Zinc, 100PK | AB2AWD 1KU56

APPROVED VENDOR U25120.011.0075 Treskrue Flat #4 X 3/4" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2AWD Modell: U25120.011.0075Kryssref: 1KU56 / 400H67
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
33NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.195 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.011.0075 Treskrue Flat #4 X 3/4" Lengde sink, 100PK
33NOK /pakke