Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U25110.019.0125 Treskrue Rund #10 X 1-1/4 Lengde, 100PK | AB2CYM 1LB24

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Wood Screw Round #10 X 1-1/4" Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2CYM Modell: U25110.019.0125Kryssref.: 1LB24 / 163P40

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.050 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.334 "
Hodehøyde0.123 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4046
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Wood Screw Round #10 X 1-1/4" Lengde, 100PK
189NOK /pakke