Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24540.031.0062 Machine Screw Flat 5/16-18 X 5/8 L, 100PK | AB9WYA 2FY80

APPROVED VENDOR U24540.031.0062 Maskinskrue flat 5/16-18 X 5/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9WYA Modell: U24540.031.0062Kryssref: 2FY80 / 127H75

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.597 "
Hodehøyde0.191 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7106
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.031.0062 Maskinskrue flat 5/16-18 X 5/8 L, 100PK
166NOK /pakke